曜日別特売
EX20-350 エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm :342.7 L mm :350 TONE(トネ/旧:前田金属工業) 84037268

エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm :342.7 L mm :350

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84037268品番EX20-350
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

仕様●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):342.7●L(mm):350●d(mm):8●質量(g):145●仕様:手工具用アズワン品番67-5849-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする