FS-TRAKA21 鍵管理システム Traka21 Traka 84037609

鍵管理システム Traka21

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード84037609品番FS-TRAKA21
参考基準価格(税別)¥360,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

スタンドアロンで動作するRFID技術を使った鍵管理装置
タッチスクリーンパネルを採用
セットアップウィサードで簡単にセットアップ可能
LEDランプにより鍵の抜き差しを簡単に把握可能
ユーザーごとに取り出せる鍵を設定可能
使用履歴はスクリーン画面で確認、USBメモリにエクスポート可能
緊急解放機能付
アラーム機能付

仕様●寸法(mm):W246×H427×D95●質量:約3.5kg●材質:スチール、樹脂●管理本数:21本●通信:スタンドアロンアズワン品番67-3091-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする