山金工業
ワークテーブル 800シリーズ 固定式 寸法 mm :W1500×D900×H900 均等耐荷重 kg :800
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
内容量
1個
注文コード
84039280
品番
SVRH-1590-II
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥122,200
支柱を抱え込む天枠金具により横揺れ強度の大幅UPを実現しました。
豊富なオプションから使いやすいモデルをカスタマイズできます。
画像は代表画像です。
仕様
●寸法(mm):W1500×D900×H900●均等耐荷重(kg):800●天板種類:塩ビシート天板●天板色:アイボリー●脚部色:アイボリー●※車上渡し限定です。
アズワン品番
67-5978-67
注意
●※車上渡し限定です。