アズワン
サンペールK #20T 本体 無地 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84041748
品番
20205500WH101
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,787
販売価格(税別)
¥
2,534
バスケットに入れる
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):342×238×366●有効内寸(mm):282×191×340●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.46kN(455kgf)
アズワン品番
67-7238-58