アズワン
サンペールK #45T-2本体 無地 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84042168
品番
20450800WH101
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,541
販売価格(税別)
¥
4,128
バスケットに入れる
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):475×330×365●有効内寸(mm):416×283×340●内容量(L):42.8●圧縮荷重:3.32kN(339kgf)
アズワン品番
67-7238-73