- ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス 大型 モノタロウ 84042604

 

- ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス 大型 モノタロウ 84042604
- ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス 大型 モノタロウ 84042604
- ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス 大型 モノタロウ 84042604
- ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス 大型 モノタロウ 84042604
- ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス 大型 モノタロウ 84042604
- ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス 大型 モノタロウ 84042604
- ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス 大型 モノタロウ 84042604
モノタロウ

ワイヤーバスケット 自転車用 ステンレス 大型

(38件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード84042604品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインのワイヤーバスケットです。ステンレス製なのでサビにくいです。
ワイドタイプなので鞄もすっぽり入ります。

用途一般車のフロントバスケットの交換に。材質ステンレス下部寸法(mm)410×220シルバー付属品取付ねじ(材質:ステンレス)高さ(mm)前270・後210質量(g)1448上部寸法(mm)480×300
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84042604-53317155SST-C430- 底でかーご オールワイヤー センタン工業 53317155底でかーご オールワイヤーセンタン工業1個
5,498
税込6,048
ナショナルブランドのステンレス製の相当品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84042604
2024-02-06
用途: スクータに適用を予定・・・
その他業種

・・・しているのだが、やはり其のままでは角度が合わないか。
DIO AF68に純正の08L60-EWD-000Aを適用して使い続けてきたが、交換
するにも既に終息していて入手不能、止む無く代替を模索する過程で
ステンレス製が最適と判断したのだが、スクーター用となると致命的
に "モノが無い"。
そんな中、唯一サイズ要求を満たすステンレス製バスケットが本製品
だった。
其れでも自転車用とあり即断はとはイかず、最終的には自前で治具を
製作する前提で発注。
届いたモノはパッと見悪くない、若干溶接の点数に不足を感じなくも
ないが、前述治具で掛かる負担を分散させ、接合部も補強して対応
すれば済みそうだ。

しかし多少高価でも 更に溶接がしっかりとしたスクーター向けが
ラインナップされていれば唯一無二の選択肢となりそうなのだがね()

対象商品 : 84042604
2024-03-04
用途: 現場用自転車
建設業・工事業

大は小を兼ねる!!!
と思い、大きいものを購入しました。
ステンレスで大きい為、ちょっとカゴが目立ってますwww

対象商品 : 84042604
2023-11-03
用途: 錆びたスチールカゴと交換

錆びたスチールカゴと交換しました。ステンレスで錆びにくいので安心です。横幅が大きくビジネスバックも入ります。

対象商品 : 84042604
2023-10-04
用途: 自転車の前カゴの交換に

交換後、いくらもしないで溶接部分が外れてしまいました。そこで取り付け方が悪いのかなと調整し、再度同じカゴを買ってつけましたが再び溶接部分が外れてしまいました。今は同じような形のスチール製にしました。スチール製は今のところ壊れません。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 84042604
2023-07-23
用途: かごの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

自転車購入時のカゴは小さめのため、会社のカバンやスポーツバックを入れるのに少し大きめが欲しくて交換しました。余裕で入って良かったです。カバンの収まりが良くなりました。あまり大きすぎず、全体のバランスもギリギリ気にならないところです。

2023-08-06
用途: 子供の通学用自転車

サイズが大きく鞄が入れやすくて喜んでいます。
ステンレス製が良いですね。

対象商品 : 84042604
2023-02-09
用途: 荷物運搬
株式会社シスコム

一般規格の前かごでは20Lのポリタンクが入らないので、ワイドタイプにしました。これで後ろかごと合わせて2缶運べます。モノタロウ規格は他社製より頑丈そうで満足しています。

対象商品 : 84042604
2023-07-30
用途: 自転車
製造業

2回購入
1回目の商品は問題なかったが2回目購入時の物は取り付け後1週間以内で網の1部が折れて使用4か月でかなりの部分が壊れる 物により品質の差がある

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする