マルヤス電業
Φ25全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰金属リング 2a 緑 白熱球 JC形 縦取付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:3ノッチ左・右自動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:2a●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:JC形 縦取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
注文コード
84043245
品番
A25FSA3LR3011GJ
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:3ノッチ左・右自動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC30V●接点構成:2a●照光部色:緑●光源種別:白熱球●コンタクトユニットタイプ:JC形 縦取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4688-99