曜日別特売
20207900WH101 サンペールK #20-N2 本体 無地 ホワイト アズワン 84043674

サンペールK #20-N2 本体 無地 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84043674品番20207900WH101
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,342
販売価格(税別)
2,129

ネスティング効率に優れるサンペール20Lサイズ

仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):266×266×257●内容量(L):21●圧縮荷重:3.03kN(309kgf)アズワン品番67-7238-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする