曜日別特売
20600700WH101 サンペールK #65T 本体 無地 ホワイト アズワン 84046219

サンペールK #65T 本体 無地 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84046219品番20600700WH101
参考基準価格(税別)¥5,070販売価格(税込)¥5,521
販売価格(税別)
5,019

感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):476×331×499●有効内寸(mm):410×279×474●内容量(L):59●圧縮荷重:3.54kN(361kgf)アズワン品番67-7238-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする