A30FT10040RLEJ Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a 赤 LED JC形 マルヤス電業 84046648

A30FT10040RLEJ Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a 赤 LED JC形 マルヤス電業 84046648
A30FT10040RLEJ Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a 赤 LED JC形 マルヤス電業 84046648

Φ30トランス付突形照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 4a 赤 LED JC形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード84046648品番A30FT10040RLEJ
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:突形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC100~110V●接点構成:4a●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:JC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4701-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする