曜日別特売
20450700WH101 サンペールK #45T本体 無地 ホワイト アズワン 84046709

サンペールK #45T本体 無地 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84046709品番20450700WH101
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥4,541
販売価格(税別)
4,128

感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):476×335×366●有効内寸(mm):413×283×335●内容量(L):42.6●圧縮荷重:3.72kN(380kgf)アズワン品番67-7238-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする