アズワン
クミコンラック 252 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84046745
品番
21356101BL503
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
クミコンタイプのラックコンテナーです。
クミコン方式とすることで、内側面の勾配が0°となり、カートンボックス等をムダ無く収納できます。
両短辺に持ち手カバー付き
仕様
●材質:PP●外寸(mm):550×200×210●有効内寸(mm):520×170×197●内容量(L):17.4●圧縮荷重:10.60kN(1080kgf)
アズワン品番
67-7317-13