アズワン
サンペールK #21 本体 無地 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84047208
品番
20225300WH101
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥3,016
販売価格(税別)
¥
2,742
バスケットに入れる
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):397×297×297●有効内寸(mm):322×237×262●内容量(L):21.1●圧縮荷重:3.53kN(360kgf)
アズワン品番
67-7238-59