20910100GL802 TP規格コンテナー TP3103 長短取手有+長孔無 ライトグレー アズワン 84047890

TP規格コンテナー TP3103 長短取手有+長孔無 ライトグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84047890品番20910100GL802
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥12,817
販売価格(税別)
11,652

TP規格に基づいて設計されたコンテナー
シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能

仕様●材質:PP●外寸(mm):1173×335×288●有効内寸(mm):1129×292×263●内容量(L):91.4●圧縮荷重:28.0kN(2,860kgf)●底面ブロック数:14アズワン品番67-7317-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする