曜日別特売
SLFM-M1BP-Y 流線型表示灯 黄 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 84048425

流線型表示灯 黄

商品レビューを投稿する
18日以内出荷18日以内出荷とは
内容量1台注文コード84048425品番SLFM-M1BP-Y
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

新型LED光源+新開発フレネルレンズ使用で、全面が均一に発光
トリプルフラッシュにより、確実にはっきりと周囲へ報知します
耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
LED光源を使用した丸形マグネット取付タイプの表示灯です。
トリプルフラッシュで周囲に警告を行います。
プラグを車のアクセサリソケットに差し込むだけで点滅発光

仕様●色味:黄●発光機能:点滅発光(トリプルフラッシュ)●点滅数(回/分):133●種別:流線型表示灯●プラグ部スイッチ:なしアズワン品番67-5229-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする