日恵製作所
LEDワークライト 白 DC12~24V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84048809
品番
NL60W-D24WFD
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
LEDワークライト
5WのパワーLEDを12個使用
6000ルーメン以上の明るさの照明
IP67の高い保護特性
仕様
●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):60W●光束:6000Lm●色温度:5700K●保護等級:IP69●使用環境温度:-40~65℃●重量:850g
アズワン品番
67-7312-40