マルヤス電業
Φ22全電圧式丸形パイロットライト 金属リング 長角ワイド形 白 白熱球
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84049737
品番
A22ILAQWB30W
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥878
販売価格(税別)
¥
798
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:長角ワイド形●枠色:長角黒色枠●定格使用電圧(V):AC/DC30V●照光部色:白●光源種別:白熱球●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP40
アズワン品番
67-4677-82