アズワン
サンペールK #40J 本体 レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84050760
品番
20405100RENIT
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,509
販売価格(税別)
¥
4,099
バスケットに入れる
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):460×322×465●有効内寸(mm):350×217×443●内容量(L):42.3●圧縮荷重:3.54kN(361kgf)
アズワン品番
67-7238-70