マルヤス電業
Φ30大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 2a1b 緑
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84051225
品番
A30PDG21G
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a1b●ボタン部色:緑●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番
67-4708-47