アズワン
サンペールK #50S 本体 無地 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84053578
品番
20540500WH101
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,827
販売価格(税別)
¥
5,297
バスケットに入れる
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):453×356×487●有効内寸(mm):382×295×451●内容量(L):57.1●圧縮荷重:3.33kN(340kgf)
アズワン品番
67-7238-78