A25FSAE32422OLE Φ25全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 4a 橙 LED HC形 横取付 マルヤス電業 84055888

A25FSAE32422OLE Φ25全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 4a 橙 LED HC形 横取付 マルヤス電業 84055888
A25FSAE32422OLE Φ25全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 4a 橙 LED HC形 横取付 マルヤス電業 84055888

Φ25全電圧式つまみ形 3ノッチ 照光セレクタスイッチ 手動復帰樹脂リング 4a 橙 LED HC形 横取付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード84055888品番A25FSAE32422OLE
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:つまみ形●リング材質:樹脂●動作:3ノッチ手動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:4a●照光部色:橙●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形 横取付●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65アズワン品番67-4689-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする