76002500BLEP EPボックス #19 本体 ブルー アズワン 84058557

EPボックス #19 本体 ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84058557品番76002500BLEP
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥3,058
販売価格(税別)
2,780

優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。

仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×261●有効内寸(mm):325×265×197●内容量(L):19.3●圧縮荷重:2.06kN(210kgf)アズワン品番67-7112-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする