仕様●トップケース G-2092●▼サイズ:W555×D340×H155mm●▼内寸:W485×D275×H116mm●▼重量:3.5kg●▼耐荷重:20kg●ミドルケース G-2091●▼サイズ:W545×D332×H305mm●▼内寸:W488×D280×H260mm●▼重量:4.3kg●▼耐荷重:30kg●ツールカート G-2090●▼サイズ:W580×D470×H410(625)mm●▼内寸:W488×D338×H364mm●▼重量:8.9kg●▼耐荷重:50kgアズワン品番67-8042-36