マルヤス電業
Φ25大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a 赤
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84058724
品番
A25PDGE10R
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:大ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6933-09