アズワン
コンテナ E-24 アイボリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84059065
品番
CE24
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも10段まで可能です。
仕様
●外形寸法(mm)間口:652●外形寸法(mm)奥行:532●外形寸法(mm)高さ:151●有効内寸(mm)間口:630●有効内寸(mm)奥行:500●有効内寸(mm)高さ:117●材質:PP●質量:1.82kg
アズワン品番
67-8172-42