アズワン
コンテナ L-1 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84059440
品番
CL1
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
全面穴あき仕様で通気性に優れます。収穫物の輸送、保管に適しています。
仕様
●外形寸法(mm)間口:586●外形寸法(mm)奥行:281●外形寸法(mm)高さ:83●有効内寸(mm)間口:544●有効内寸(mm)奥行:244●有効内寸(mm)高さ:69●材質:PP●質量:0.61kg
アズワン品番
67-8172-44