水本機械製作所
ベアリング入りスイベル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84059738
品番
A-2687
参考基準価格(税別)
¥1,461
販売価格(税込)
¥1,527
販売価格(税別)
¥
1,388
バスケットに入れる
ベアリング入りのスイベルです。
チェーンなどのよりとりに。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●A(mm):3.5●D(mm):30.29●L1(mm):35●W1(mm):16●L2(mm):8●W2(mm):10●L3(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-2957
アズワン品番
67-7201-74