エスコ
# 2x6.0mm [+ -]ドライバー 差替・アクショングリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84060097
品番
EA564KL-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理
セット内容2点
マグネット付
仕様
●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6●ビット全長:125mm●ドライバーハンドル:110mm●ハンドル六角対辺:1/4"●セット時全長:208mm
アズワン品番
67-4718-13