20220300BL503 サンボックス 22D ブルー アズワン 84060149

サンボックス 22D ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84060149品番20220300BL503
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,772
販売価格(税別)
5,247

優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー

仕様●材質:PP●外寸(mm):606×362×127●有効内寸(mm):556×319×109●内容量(L):22.1●圧縮荷重:21.1kN(2150kgf)アズワン品番67-7314-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする