S203 テーブルクランプスタンド サンテック 84060289

テーブルクランプスタンド

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード84060289品番S203
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

クランプ部をテーブル等の平面に固定し、省スペースで設置可能な卓上スタンド
ロッド部分は3段階伸縮式で、卓上高さ330~700mmまで伸縮
クランプの幅を2段階に変更することができるので、テーブル等への取付可能な範囲がより広がります

仕様●クランプ取付幅:3~45mm/35~80mm(クランプの幅は2段階に変更可能)●卓上高さ:330~700mm(段数:3段)●収納サイズ:420mm(クランプ含む)●重量:430g●耐荷重:約3kgアズワン品番67-7235-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする