20-665 贈答箱 イベントケース 母ノ日 100枚 ヤマニパッケージ 84060849

20-665 贈答箱 イベントケース 母ノ日 100枚 ヤマニパッケージ 84060849
20-665 贈答箱 イベントケース 母ノ日 100枚 ヤマニパッケージ 84060849
20-665 贈答箱 イベントケース 母ノ日 100枚 ヤマニパッケージ 84060849

贈答箱 イベントケース 母ノ日 100枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード84060849品番20-665
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

前面と背面で柄が違う母の日にピッタリのパッケージです。
タグ2種付。

仕様●サイズ:115×85×150mm、タグΦ40mm●材質:段ボール●重量:40gアズワン品番67-7146-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする