アズワン
アルミボトル 6250mL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
84061059
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
ヴァージンシールキャップ
製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。
仕様
●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250
アズワン品番
67-8740-88