曜日別特売
ST-25083OP-SET プラパーツ補修用KIT CUSTOR(クストー) 84061305

プラパーツ補修用KIT

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード84061305品番ST-25083OP-SET
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ひび割れた車のバンパー・プラスチック部品の補修に必要なマテリアルのセットです

仕様●セット内容●▼ヒートチップ:005W-GH-21・GH-22・GH-23-1●▼ステーブル:GH-0.6・GH-0.8●▼融着ロッド:GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PEアズワン品番67-3071-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする