ビューティフルエンジェル
美ルル ウルミスト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84061314
品番
KRD1055
参考基準価格(税別)
¥7,255
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
パワフルなスチームが包み込む!
ナノミストが潤いを届ける
スキンケア時の使用もおすすめ
自由な角度に調節が可能
仕様
●電源方式:コード式●セット内容:本体、電源ケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)210×W(幅)100×D(厚さ)145mm●本体重量:約590g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
67-8046-50