曜日別特売
- 防犯カメラ型 ソーラーセンサーライト LTM 84061540

- 防犯カメラ型 ソーラーセンサーライト LTM 84061540
- 防犯カメラ型 ソーラーセンサーライト LTM 84061540
- 防犯カメラ型 ソーラーセンサーライト LTM 84061540

防犯カメラ型 ソーラーセンサーライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84061540品番-
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

威嚇や防犯、ちょっとした光源に!
ソーラー充電で電気代0円
電源、電池、配線不要
77個のLEDで明るく照らします。
状況や環境に合わせて3つのモードを使い分け
ソーラー充電式の為、配線工事不要です。

仕様●充電時間:8時間●人感センサー搭載●便利なリモコン付属アズワン品番67-7111-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする