曜日別特売
LDG7LSV60WTM 60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ 東京メタル 84061795

60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード84061795品番LDG7LSV60WTM
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

60W相当シルバーランプボール電球形LED電球
調光器対応タイプ

仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする