アズワン
EPボックス #35TH ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84062389
品番
76044600BLEP
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥9,526
販売価格(税別)
¥
8,660
バスケットに入れる
雨天時の軒先配達でも間口全周の段差で雨水の侵入を防止します。
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):620×360×278●有効内寸(mm):546×288×219●内容量(L):35.1●圧縮荷重:3.95kN(403kgf)
アズワン品番
67-7112-66