曜日別特売
EA564KG-113 # 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ エスコ 84062696

EA564KG-113 # 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ エスコ 84062696
EA564KG-113 # 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ エスコ 84062696
EA564KG-113 # 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ エスコ 84062696
EA564KG-113 # 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ エスコ 84062696

# 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード84062696品番EA564KG-113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700

セット内容2点
押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状
手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現
ドライバービット差替え式
ショートグリップタイプ
ビットはマグネット付
ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理

仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●グリップにビットを差し込んだ時の全長:約149mmアズワン品番67-4718-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする