曜日別特売
A22PDGE10B Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a 黒 マルヤス電業 84062967

A22PDGE10B Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a 黒 マルヤス電業 84062967
A22PDGE10B Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a 黒 マルヤス電業 84062967

Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング 1a 黒

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1個注文コード84062967品番A22PDGE10B
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。

仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:大ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:1a●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65アズワン品番67-6932-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする