20177700BLCPKBL506 SNコンテナー B#18Y ブルー/ブルー アズワン 84063037

20177700BLCPKBL506 SNコンテナー B#18Y ブルー/ブルー アズワン 84063037
20177700BLCPKBL506 SNコンテナー B#18Y ブルー/ブルー アズワン 84063037

SNコンテナー B#18Y ブルー/ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84063037品番20177700BLCPKBL506
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥4,105
販売価格(税別)
3,732

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナーB#25Yの50mm浅型タイプ

仕様●材質:PP●外寸(mm):540×373×126●有効内寸(mm):470×310×106●内容量(L):17.6●圧縮荷重:15.89kN(1620kgf)アズワン品番67-7109-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする