アズワン
SNコンテナー B#25-2 ブラウン/ブラウン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84063204
品番
20285800BR701BR704
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,759
販売価格(税別)
¥
4,326
バスケットに入れる
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):713×401×131●有効内寸(mm):621×350×94●内容量(L):28●圧縮荷重:7.11kN(725kgf)
アズワン品番
67-7109-78