水本機械製作所
ステンレス ビクターチェーン 30m 線径3.2mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
84063990
品番
3.2-V
参考基準価格(税別)
¥43,071
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
仕様
●全長(m):30●線径d(mm):3.2●内長P(mm):46..6●内幅W(mm):8.5●使用荷重(kN):0.74●ステンビクターチェーン30m●原産国:日本●コード番号:317-4447
アズワン品番
67-7173-64