曜日別特売
EA987DE-5 AC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロック エスコ 84064184

EA987DE-5 AC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロック エスコ 84064184
EA987DE-5 AC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロック エスコ 84064184
EA987DE-5 AC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロック エスコ 84064184

AC100V/250kg 5.0m 電動チェーンブロック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84064184品番EA987DE-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥179,300
販売価格(税別)
163,000

屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。

仕様●定格荷重(kg):250●揚程(m):5●巻上速度(m/分):10●重量(kg):18●電源:単相100V●モーター出力:600W●押しボタンコード:3m●フック間最小距離:325mm●フック口開き:19mmアズワン品番67-4723-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする