仕様●風速:0.1~25.0m/s●測定方式●▼風速:ミニベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4752-14