アズワン
TEFEN ナイロン66 ネジ継手 パネルナット Rc1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84064586
品番
NN-12
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
耐油性・柔軟性に優れています。
機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
仕様
●サイズ:Rc1/2●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:PAナイロン66●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃(凍結無き事)●色:青●適合規格:RoHS2●食品規制:FDA21CFR177.1500/EU1935/2004規制適合品
アズワン品番
67-3083-45