曜日別特売
JH3-90BF ジュニアスーパー 点滅式 ダンレックス 84064760

ジュニアスーパー 点滅式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード84064760品番JH3-90BF
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

6つの赤色LEDが同時点滅する保安灯です。
センサーによる夜間自動点滅
動作時間は約30日(マンガン乾電池・夜間のみ発光)

仕様●サイズ:Φ90×H240mm(筒部約Φ40mm)●電源:単一形乾電池×2本(別売)●LED数:赤6個アズワン品番67-4751-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする