EA653B-21C Φ67x136mm ブロワー ブラシ付 エスコ 84064936

EA653B-21C Φ67x136mm ブロワー ブラシ付 エスコ 84064936
EA653B-21C Φ67x136mm ブロワー ブラシ付 エスコ 84064936
EA653B-21C Φ67x136mm ブロワー ブラシ付 エスコ 84064936
EA653B-21C Φ67x136mm ブロワー ブラシ付 エスコ 84064936

Φ67x136mm ブロワー ブラシ付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード84064936品番EA653B-21C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000

携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。
キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。
キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。

仕様●ポンプ径(mm):Φ67●全長(mm):136●ノズル長(mm):65・75mm※サイズ画像参照●重量:約24g●材質:球/EVA、青筒/ポリプロピレン、刷毛/ナイロン●カラー:グレーアズワン品番67-4718-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする