タイガークラウン
シューズラック ブラック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84065819
品番
#1840
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
くつの数によって長さを調節できコンパクトに50~90cmと、ひろびろお使いいただけます。
仕様
●本体サイズ(約):幅205×奥行530×高さ370mm●本体重量(約):720g●包装状態:化粧箱入●材質:枠足/ABS樹脂、パイプ/鉄エンビコーティング管(エンビコーティング)●商品状態:組立式●耐熱耐冷温度:枠足/耐熱80度・耐冷-30度
アズワン品番
67-4780-63
危険物の類別
非危険物