アズワン
特大ばんじゅう C-2 ライトブルー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84066230
品番
20176700BL512
参考基準価格(税別)
¥4,940
販売価格(税込)
¥5,380
販売価格(税別)
¥
4,891
バスケットに入れる
段積み時の隙間を無くし異物混入や内容物の乾燥を防止します
仕様
●材質:PP●外寸(mm):684×423×80●有効内寸(mm):641×380×61●内容量(L):16.9●圧縮荷重:24.5kN(2500kgf)
アズワン品番
67-6648-12