曜日別特売
10360500GL803BLKNS SNコンテナー C#36T グレー/ブルー アズワン 84066634

SNコンテナー C#36T グレー/ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84066634品番10360500GL803BLKNS
参考基準価格(税別)¥5,670販売価格(税込)¥6,174
販売価格(税別)
5,613

物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
農産物搬送用深型SNコンテナー

仕様●材質:PP●外寸(mm):557×459×182●有効内寸(mm):490×400×160●内容量(L):35.2●圧縮荷重:9.22kN(940kgf)アズワン品番67-7225-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする